代表画像

ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28724905 品番 1390S-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が100mmから150mmまであります。
ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。

用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 トラスコ品番370-0198 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)125 幅(mm)6.4 高さ(mm)14 タイプリニアモーションタイプ 移動距離(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする