代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28724914
品番
1390S-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が100mmから150mmまであります。
ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。
用途
役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。
トラスコ品番
370-0188
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
150
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
14
タイプ
リニアモーションタイプ
移動距離(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応