代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28724966
品番
1590S-070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が70mmから100mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途
役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。
トラスコ品番
370-0187
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
70
幅(mm)
7.5
高さ(mm)
16
タイプ
リニアモーションタイプ
移動距離(mm)
29.6
RoHS指令(10物質対応)
対応