代表画像

ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28724975 品番 1590S-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が70mmから100mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。

用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 トラスコ品番369-8621 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)100 幅(mm)7.5 高さ(mm)16 タイプリニアモーションタイプ 移動距離(mm)59.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする