代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製スライドレール1700
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725027
品番
1700-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから450mmまであります。
用途
自動機器、インテリア、自動車内装などに。
トラスコ品番
369-8679
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
400
幅(mm)
8
高さ(mm)
20
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
294
定格荷重(N)
ペア/垂直:147
RoHS指令(10物質対応)
対応