代表画像

スチール製リニアモーションレール1790

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28725088 品番 1790-400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。

用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 トラスコ品番370-0202 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)400 幅(mm)8 高さ(mm)20 タイプリニアモーションタイプ 移動距離(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする