代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製両側トラベルレール1795
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725115
品番
1795-070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
両側トラベルのスライドレールです。
全長が70mmから200mmまであります。
用途
自動機器、インテリア、自動車内装などに。
トラスコ品番
369-8634
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
70
幅(mm)
8
高さ(mm)
20
タイプ
インナー引抜けタイプ
移動距離(mm)
15
定格荷重(N)
ペア/垂直:147
RoHS指令(10物質対応)
対応