代表画像

スチール製両側トラベルレール1795

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28725149 品番 1795-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

両側トラベルのスライドレールです。
全長が70mmから200mmまであります。

用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 トラスコ品番369-8678 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)200 幅(mm)8 高さ(mm)20 タイプインナー引抜けタイプ 移動距離(mm)75 定格荷重(N)ペア/垂直:147 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする