アルミ複合板

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28725367 品番 CG91842
参考基準価格(税別)¥10,980 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。

材質アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造 ミッドナイトブルー 幅(mm)910 長さ(mm)1820 厚さ(mm)3 用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 トラスコ品番130-8628 質量(kg)6
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28725419
2021-11-16
用途:
壁の補強
ナカザト工房 様

何と言っても加工し易いです。耐久性も良いと思います。

対象商品:
28725349
2020-10-28
用途:
ユニットバスの壁面、1部損傷に対してこのパネルを貼り付けて補修しました。
森田総合計画事務所 様 (不動産業)

表面に保護用ビニールシートが密接に貼ってあって扱いやすい。カッターで丁寧にカットして使えました。いろんな部位で使用できる材料と考えます。
今回は1枚を購入しましたが配達もスムースに短期間で納入していただきました。ありがとうございます。
これとは別に2つの商品を注文しましたがこれもすぐに配達されました。

対象商品:
28725349
2020-10-07
用途:
機械装置のカバー

カッターナイフなどのもので簡単に切断出来れば良いと思う

対象商品:
28725394
2019-06-28
用途:
看板の製作
toncacci atelier 様 (製造業)

ノコギリの進み具合も問題ありません。綺麗に切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
179:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする