代表画像

スチール製スライドレールS340

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28725377 品番 S340-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。

用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。 トラスコ品番369-8632 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)355.6 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 タイプストップタイプ 移動距離(mm)377 定格荷重(N)ペア/垂直:451 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする