代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製スライドレールS340
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725395
品番
S340-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途
自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。
トラスコ品番
369-8630
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
457.2
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
479
定格荷重(N)
ペア/垂直:471
RoHS指令(10物質対応)
対応