代表画像

スチール製スライドレールS340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28725404 品番 S340-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。

用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。 トラスコ品番369-8690 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)508 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 タイプストップタイプ 移動距離(mm)529 定格荷重(N)ペア/垂直:451 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする