代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製スライドレールS340
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725429
品番
S340-24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途
自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。
トラスコ品番
370-0200
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
609.6
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
631
定格荷重(N)
ペア/垂直:422
RoHS指令(10物質対応)
対応