代表画像

スチール製スライドレール5800

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28725614 品番 5800-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

3メンバーのスライドレールです。
全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。

用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。 トラスコ品番369-8664 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)508 幅(mm)16 高さ(mm)63 タイプストップタイプ 移動距離(mm)534 定格荷重(N)ペア/垂直:1226 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする