代表画像

スチール製スライドレール6900

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28725666 品番 6900-22-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3メンバーのスライドレールです。
全長が20inch(508.0mm)から38inch(965.2mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。

用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。 トラスコ品番370-0196 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)558.8 幅(mm)19.8 高さ(mm)69.8 タイプストップタイプ 移動距離(mm)554 定格荷重(N)ペア/垂直:1961 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする