曜日別特売
6900-36-01 スチール製スライドレール6900 高千穂交易 28725736

代表画像

スチール製スライドレール6900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)914.4
移動距離(mm)909
定格荷重(N)ペア/垂直:1863
内容量1本注文コード28725736品番6900-36-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3メンバーのスライドレールです。
全長が20inch(508.0mm)から38inch(965.2mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。

用途
自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。
トラスコ品番369-8699材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)914.4幅(mm)19.8高さ(mm)69.8タイプストップタイプ移動距離(mm)909定格荷重(N)ペア/垂直:1863RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする