※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CI345N2 アルミ縞板 アルインコ 28725805 CI345N2 アルミ縞板 アルインコ 28725805 CI345N2 アルミ縞板 アルインコ 28725805 CI345N2 アルミ縞板 アルインコ 28725805

アルミ縞板

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28725805 品番 CI345N2
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。

材質アルミ 幅(mm)300 長さ(mm)450 厚さ(mm)2 用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。 トラスコ品番134-9372 質量(kg)0.8 アズワン品番64-8460-88
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28725787
2022-07-21
用途:
ジムニーもボディー補修に

ショップの製品と同じ素材かと思って自分で加工 ばっちりOKです 2mmまでなら機械なくても曲げられるかと思います。努力あるのみ。

対象商品:
28725787
2022-07-17
用途:
車の車体補修

製品としてショップで売られてるのと同じ板かと思われます なかなか自分で加工は曲げは大変ですが。なんとか加工して機械がなくてもOKなパーツができました

対象商品:
28725787
2022-07-12
用途:
車の補修に

ショップで買う物と同じ素材だと思い買ってみました。スズキジムニーのボディ補修用として加工。とても良い素材です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4655:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4655:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする