FA100KS アルミ等辺アングル アルインコ 28725893

FA100KS アルミ等辺アングル アルインコ 28725893
FA100KS アルミ等辺アングル アルインコ 28725893

アルミ等辺アングル

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)0.9
寸法(縦×横)(mm)9.2×9.2
長さ(mm)3650
ブラック
内容量1本注文コード28725893品番FA100KS
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。寸法(縦×横)(mm)9.2×9.2長さ(mm)3650厚さ(mm)0.9トラスコ品番849-4069ブラック材質アルミ A6063S T5質量(kg)0.16表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5000-41
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※複合商業施設などの場合、入口(エントランス)での引き渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 見切材として

リピート注文です。
現場搬入で迅速に納品していただき助かりました。
また機会があれば注文させていただきます。

対象商品 : 28735185
2024-05-01
用途: 網戸の行き止めに
株式会社 須田鋼索

網戸のサイドストッパーにビス止めにて取り付けました。加工しやすく色も自然です。

対象商品 : 28727686
2022-12-01
用途: 鉄製品用
都築工芸

品質は問題なしですが、写真のような黒っぽい焦げ茶ではなく
濃いめの黄土色という感じです(色を信じて買うと後悔します)
モノタロウに載ってる品でよくあることですが。

3が参考にしています
2022-03-10
用途: 店舗の販売台のコーナー補強の為に貼り付け
その他業種

店舗の販売台のコーナー補強の為に貼り付けました。繁盛店な為、木製家具の角がどうしても傷だらけになってしまいましたが、既存のキズ隠しと今後のキズ防止を兼ねて役立っています。

2022-03-10
用途: 木製内障子のレール代わりに
その他業種

アルミサッシの内側に木製障子を設る際、そのレール代わりに使いました。既存のアルミサッシと共色のアングルを使ったので元々サッシに組み込まれてた純正っぽい納まりに仕上がりました。

対象商品 : 28725963
2021-12-11
用途: フローリングの見切り

フローリングを重ね張りして、掃き出し口の見切りに使いました。軽トラで現場に運ぶとき箱がグニュっと曲がってしまったんですが中身は無事でした。結構、追従性があるみたいです。

対象商品 : 28725893
2021-08-25
用途: 家具の破損防止用コーナーあてとして使用
その他業種

家具の出隅角の破損防止として使用しましたが、用途としては十分な強度でした。

対象商品 : 28726356
2019-12-12
用途: 木製建具外部にアルミ網戸を設置する際のレールとして使用しました。

アルミなので加工もしやすく、狙った寸法に仕上がりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする