代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製ソフトクローズレール3J52
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725894
品番
3J52-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
3メンバーのスライドレールです。
全長が300mmから600mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途
インテリア、キッチン、医療機器などに。
トラスコ品番
370-0199
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
550
幅(mm)
12.7
高さ(mm)
37.2
タイプ
インナー引抜けタイプ
移動距離(mm)
550
定格荷重(N)
ペア/垂直:196
RoHS指令(10物質対応)
対応