アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミ等辺アングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(縦×横)(mm)
9.2×9.2
厚さ(mm)
0.9
注文コード
28725909
品番
FA100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
寸法・厚さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で加工性が優れています。
寸法(縦×横)(mm)
9.2×9.2
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
0.9
用途
構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4070
材質
アルミ A6063S T5
質量(kg)
0.17
色
生地
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜64までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量65以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません