代表画像

スチール製ソフトクローズレール3J52

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28725910 品番 3J52-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3メンバーのスライドレールです。
全長が300mmから600mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。

用途インテリア、キッチン、医療機器などに。 トラスコ品番369-8663 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)600 幅(mm)12.7 高さ(mm)37.2 タイプインナー引抜けタイプ 移動距離(mm)600 定格荷重(N)ペア/垂直:176 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする