メイン画像

WR-03500 ストレッチフィルムホルダー ラップロッド 高千穂交易 28726068 WR-03500 ストレッチフィルムホルダー ラップロッド 高千穂交易 28726068

ストレッチフィルムホルダー ラップロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28726068 品番WR-03500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

用途荷物のラッピングに。 仕様3インチ紙管用 トラスコ品番382-7199 幅(mm)(適合フイルム)500 質量(g)1010 厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12〜15 最小長(mm)1300(500mm幅時)、1100(300mm幅時) 最大長(mm)1480(500mm幅時)、1280(300mm幅時) 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28726068 WR-03500 69508568 WR-26500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 1本 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする