メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの ビニールテープ
ストロングホールドの ビニールテープ一般用途
ラバースプライシングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28726120
品番
ST2242-150-15BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
防水端末に最適なビニールテープです。
69KVまでの電圧で使用可能です。
用途
防水端末処理に。
仕様
耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無し
トラスコ品番
390-5388
材質
エチレンプロピレンゴム
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.76
色
黒
電圧
600V〜69KV
質量(g)
181
長さ(m)
4.6
最高使用温度(℃)
90
引張強度(N/cm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応