メイン画像
FESTOOL
FESTOOLの 物品棚/収納用品
FESTOOLの ツールボックス/ツールバッグ
FESTOOLの 樹脂製(プラスチック)
システナー3ツールボックス SYS3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28726199
品番
005.22.455
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
上部のハンドルは折りたたむことができます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
396×296×237
用途
収納ケース用。
トラスコ品番
348-1631
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.819
耐荷重(kg)
20
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
396×296×237
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
21.4