メイン画像
弘進ゴム
弘進ゴムの エプロン
弘進ゴムの 食品加工・水産現場用エプロン
クイックエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28726226
品番
G0435AALL
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
着脱が簡単なワイヤー腰ベルト入りのエプロンです。
抗菌配合のPVC製です。
用途
厨房、食品工場用。
トラスコ品番
389-9172
材質
表面・裏面:PVC(抗菌配合)、ワイヤー部:鋼線、中間:ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.37
色
白
サイズ
LL
タイプ
ワンタッチタイプ
入数(枚)
箱:30
幅(cm)
88
長さ(cm)
120
着丈(cm)
120