メイン画像

クイックエプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28726235 品番 G0435ABLL
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

着脱が簡単なワイヤー腰ベルト入りのエプロンです。
抗菌配合のPVC製です。

用途厨房、食品工場用。 トラスコ品番389-9173 材質表面・裏面:PVC(抗菌配合)、ワイヤー部:鋼線、中間:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.37 サイズLL タイプワンタッチタイプ 入数(枚)箱:30 幅(cm)88 長さ(cm)120 着丈(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする