メイン画像
バイリーンクリエイト
バイリーンクリエイトの 掃除用具
バイリーンクリエイトの スポンジ
バイリーンクリエイトの スポンジたわし
スポンジたわし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
色
レッド
注文コード
28726357
品番
123112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面に波型加工した粒状のポリウレタンが汚れを持ち上げ、ガンコな汚れも強力にかき出します。
用途
トイレ・浴槽清掃用
トラスコ品番
390-2276
材質
ポリウレタン
色
レッド
高さ(mm)
45
シートサイズ(mm)
60×140
縦(mm)
140
横(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応