メイン画像
バイリーンクリエイト
バイリーンクリエイトの 掃除用具
バイリーンクリエイトの スポンジ
バイリーンクリエイトの スポンジたわし
スポンジたわし
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
28726366
品番
123113
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表面に波型加工した粒状のポリウレタンが汚れを持ち上げ、ガンコな汚れも強力にかき出します。
用途
トイレ・浴槽清掃用
トラスコ品番
390-2274
材質
ポリウレタン
色
イエロー
高さ(mm)
45
シートサイズ(mm)
60×140
縦(mm)
140
横(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応