メイン画像
伊勢藤
伊勢藤の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
伊勢藤の ティッシュペーパー
伊勢藤の ティッシュケース
ティッシュケースBow
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28726384
品番
I-592-WB
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ソフトパックティッシュにピッタリサイズ
トラスコ品番
388-1998
幅(mm)
118
色
木目調ブラック
高さ(mm)
87
奥行(mm)
232
繰り返し・詰め替え
対応