メイン画像
伊勢藤
伊勢藤の デスク・テーブル
伊勢藤の ワークデスク・簡易テーブル
伊勢藤の 簡易テーブル
チャイルドデスクplus
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28726418
品番
I-575
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
子供も大人も手軽に使える、軽くて強い小さなデスク
トラスコ品番
388-1984
色
ホワイト
高さ(mm)
130
奥行(mm)
417
間口(mm)
120
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
120×417×130