IRL OPP袋シールなし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 材質延伸ポリプロピレン(OPP) トラスコ品番385-7444 注文コード28726436 品番OBS-1
参考基準価格(税別)¥106 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。

用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。 トラスコ品番385-7444 材質延伸ポリプロピレン(OPP) 厚さ(mm)0.03 透明 縦(mm)80 横(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
商品を入れるため
卸売・小売業

お値段も安いしとてもきれいな袋で良いと思います。
ただ、一覧でサイズがわからないので、調べるのが面倒でした。
改善を希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイト表示の改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする