メイン画像

OBT-6 IRL OPP袋フタ付シール付 伊藤忠リーテイルリンク 28726795 OBT-6 IRL OPP袋フタ付シール付 伊藤忠リーテイルリンク 28726795 OBT-6 IRL OPP袋フタ付シール付 伊藤忠リーテイルリンク 28726795

IRL OPP袋フタ付シール付

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) トラスコ品番386-7025 注文コード28726795 品番OBT-6
参考基準価格(税別)¥512 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はトラスコ品番・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。
テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。
幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。

用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。 トラスコ品番386-7025 材質延伸ポリプロピレン(OPP) 厚さ(mm)0.03 透明 縦(mm)220 横(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
挨拶廻り用のタオル用
卸売・小売業

シール付きなので、最終的に綴じる際には非常に便利ですが、とにかく全体として長いので、かなり折る部分が多くなります…そのため、自然と空気が入り、パンパンになるのですが、空気穴がないので、せっせと空気を抜きながら綴じなければなりません…
この2点さえなければ、お値段的にも良心的で便利だと思います。

対象商品:
28726777
2024-08-06
用途:
商品の梱包
教育・研究機関

モノタロウオリジナルブランドの同様の袋と比べるために購入しました。差が感じられなかったので、金額の安い方を購入することにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする