メイン画像

IRL 流せる便座クリーナー ボックス本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60枚) 注文コード28726838 品番DTC-001
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

使用前にさっと拭いて便座のまわりを除菌する除菌クリーナーです。
ニオイや刺激の気にならないノンアルコールタイプです。
無香料です。

用途店舗など、来客の多いトイレに。 トラスコ品番386-7034 材質水解不織布 幅(mm)125 高さ(mm)70 奥行(mm)170 シートサイズ(mm)125×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする