アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミ等辺アングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28726925
品番
FA116N
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽量で加工性が優れています。
寸法(縦×横)(mm)
40×40
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
2
用途
構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4172
材質
アルミ A6063S T5
質量(kg)
1.69
色
生地
アズワン品番
64-5001-45
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません