メイン画像
IRL
IRLの 袋・ラッピング用品
IRLの レジ袋
IRL レジ袋 100枚入り
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
ネイビー
トラスコ品番
410-6217
注文コード
28727170
品番
VCJ-20N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥742
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
この商品は
色・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
0.02mm厚で中身の透けにくい不透明の無地カラーレジ袋です。
用途
薬局等のレジ袋に。
トラスコ品番
410-6217
厚さ(mm)
0.02
色
ネイビー
縦(mm)
460
横(mm)
210