メイン画像
IRL
IRLの 袋・ラッピング用品
IRLの レジ袋
IRL レジ袋 100枚入り
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
28727197
品番
VCJ-20B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥684
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
0.02mm厚で中身の透けにくい不透明の無地カラーレジ袋です。
用途
薬局等のレジ袋に。
トラスコ品番
410-6200
厚さ(mm)
0.02
色
ブラック
縦(mm)
460
横(mm)
210