代表画像
IRL
IRLの 袋・ラッピング用品
IRLの レジ袋
IRL レジ袋 乳白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
28727215
品番
IRLM-WS
参考基準価格(税別)
¥464
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
薬局などにオススメな少し厚めのレジ袋です。
用途
薬局等のレジ袋に。
トラスコ品番
410-6222
厚さ(mm)
0.016
色
乳白
縦(mm)
300
横(mm)
180