代表画像
IRL
IRL レジ袋 紺
商品レビューを投稿する
質量(g)
482
377
482
587
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
28727258
品番
IRLM-NM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥614
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
薬局などにオススメな少し厚めのレジ袋です。
用途
薬局等のレジ袋に。
トラスコ品番
410-6223
厚さ(mm)
0.016
色
紺
質量(g)
482
縦(mm)
320
横(mm)
210