メイン画像
IRL
IRLの ポリ袋・ゴミ袋
IRLの ポリ袋(ゴミ袋)
LD 小判抜き袋 A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500枚)
注文コード
28727276
品番
LDDC-A4
参考基準価格(税別)
¥5,102
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
PE製の小判抜き手提げ袋です。
用途
チラシ、カタログの配布や資料の手渡し用に。
トラスコ品番
410-6208
厚さ(mm)
0.05
色
透明
縦(mm)
380
横(mm)
230