メイン画像
田中工業
田中工業の 掃除用具
田中工業の バケツ
スチールバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28727319
品番
SB-08
参考基準価格(税別)
¥2,028
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
汎用性に優れた、スタンダードなスチール製バケツです。
いつの時代にも愛用されているスチール製のバケツです。
公共施設や専門作業現場など、幅広く使用されています。
用途
園芸・土木作業。清掃作業。
トラスコ品番
392-8953
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、持ち手:亜鉛鉄線、握り部分:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
180
奥行(mm)
168
容量(L)
5.8
間口(mm)
263
繰り返し・詰め替え
対応