代表画像

ガススプリング(YBGシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)100 注文コード28727827 品番YBG100078EE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はストロークなど4種類から選べます 他の種類を見る

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。

用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。 トラスコ品番338-1124 材質スチール ストローク(mm)100 最小長(mm)181 最大長(mm)281 反発力(N)最伸長時:78、最縮長時:102 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28727827 YBG100078EE 85300313 YBG100078EE ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスター ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスター 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする