代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの ガススプリング
ユーエイキャスターの ガススプリング本体
ガススプリング(YBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28727845
品番
YBF100147CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途
キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
トラスコ品番
364-9777
材質
スチール
ストローク(mm)
100
最小長(mm)
286
最大長(mm)
386
反発力(N)
最伸長時:147、最縮長時:204
RoHS指令(10物質対応)
対応