メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの ガススプリング
ユーエイキャスターの ガススプリング本体
ガススプリング(YCFシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28728037
品番
YCF120196CC
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途
キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
トラスコ品番
368-6245
材質
スチール
ストローク(mm)
120
最小長(mm)
320
最大長(mm)
440
反発力(N)
最伸長時:196、最縮長時:269
RoHS指令(10物質対応)
対応