メイン画像
DEWALT(デウォルト)
DEWALT(デウォルト)の 物品棚/収納用品
DEWALT(デウォルト)の ツールボックス/ツールバッグ
DEWALT(デウォルト)の 樹脂製(プラスチック)
タフシステム2.0 ハーフサイズオーガナイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28728134
品番
DWST83392-1
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
TOUGHSYSTEMの半分サイズで用途に合わせての使用・組み合わせが可能です。
他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
365×262×127
用途
ネジやビットなどの小物類の収納に。
仕様
IP65対応、Tough SYSTEMシリーズ
トラスコ品番
417-4122
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
365×262×127
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
330×210×75