アルミ角パイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(縦×横)(mm)15×20 長さ(mm)3650 厚さ(mm)1.5 注文コード28728219 品番FB130BS
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は寸法・長さ・厚さなど121種類から選べます 他の種類を見る

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

寸法(縦×横)(mm)15×20 長さ(mm)3650 厚さ(mm)1.5 トラスコ品番849-4481 材質アルミ A6063S T5 用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 質量(kg)0.95 ブロンズ 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5004-57
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28728219
2022-09-23
用途:
網戸の持ち手

天窓の大きな網戸に落ち葉がたまるので、清掃時に取付取外ししにくいので、2本持ち手として網戸にぬい付けた。
別途料金はかかるが、4mの長尺ものでも配達してくれるので助かる。
ただ2m以下の長さは送料を安く送ってほしい。

対象商品:
28728928
2022-04-28
用途:
駐車場の支柱に使用(現在のは30年以上使っている)
その他業種

4メートルの長尺なのでちゃんと家に届くか不安でしたが少し日にちは経ちましたが梱包もしっかり無事届き安心しました。

対象商品:
28728377
2020-06-11
用途:
集塵機に接続し、狭くて長いコンベアの清掃に使用。
株式会社清水ポートサービス 様 (運輸・通信業)

素晴らしい!集塵機との接続にはある程度の工作が必要になるが、実用性は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3495:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする