メイン画像

二眼型セーフティゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番424-3216 注文コード28728290 品番93M-RE
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

欧州の耐衝撃性規格EN166に適合しており、日本学校保健会推薦用品に認定されています。
軽量で耐衝撃耐久に優れ、安全面にも配慮した商品です。

仕様顔あたりソフト:○ トラスコ品番424-3216 材質フレーム:ポリアミド樹脂(TR-90)、デモレンズ:ポリカーボネイト(PC)、ノーズパット:熱可塑性エラストマー(TPE) レッド レンズ色クリア フレーム色レッド 加工防曇・防傷 レンズ交換:○ 紫外線カット 通気孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする