メイン画像
EYE-GLOVE
EYE-GLOVEの メガネ・ゴーグル・防災面
EYE-GLOVEの 安全ゴーグル
EYE-GLOVEの 2眼型 ゴーグル
二眼型セーフティゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
424-3215
注文コード
28728299
品番
93M-CARBON
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
欧州の耐衝撃性規格EN166に適合しており、日本学校保健会推薦用品に認定されています。
軽量で耐衝撃耐久に優れ、安全面にも配慮した商品です。
仕様
顔あたりソフト:○
トラスコ品番
424-3215
材質
フレーム:ポリアミド樹脂(TR-90)、デモレンズ:ポリカーボネイト(PC)、ノーズパット:熱可塑性エラストマー(TPE)
色
カーボン
レンズ色
クリア
フレーム色
カーボン
加工
防曇・防傷
レンズ
交換:○
紫外線カット
○
通気孔
○