メイン画像

蛍光カラーパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) レッド 注文コード28728360 品番904834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルの保護など、様々な活用が可能なカラーパイプです。

用途水を通す。水の中で空気を通す。包んで保護をする。 トラスコ品番435-7484 材質アクリル樹脂 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2.5 レッド 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8.5
注意
※火気厳禁
※有機溶剤の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする