メイン画像
アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの アクリル
アクリサンデーの アクリル樹脂丸棒・パイプ
蛍光カラーパイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
28728378
品番
904858
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ハンドルの保護など、様々な活用が可能なカラーパイプです。
用途
水を通す。水の中で空気を通す。包んで保護をする。
トラスコ品番
435-7500
材質
アクリル樹脂
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2.5
色
オレンジ
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8.5
注意
※火気厳禁
※有機溶剤の使用は避けて下さい。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長