メイン画像
YAESU(旧スタンダードホライゾン)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)の トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)の オプション トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)の その他トランシーバー用オプション
連結型充電器用ACアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28728588
品番
SAD-52A
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
充電用ACアダプターです。
トラスコ品番
452-4002
適合機種
SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A
幅(mm)
99.4
色
黒
高さ(mm)
34.5
品名
連結型充電器用ACアダプター
奥行(mm)
49.9